1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

615S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)トータルロック付

615S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)トータルロック付
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
132
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
トータルロック付
許容荷重(daN)
120
金具仕上
ユニクロームメッキ
車輪No.
423S-URB100
取付座A×B(mm)
90×90
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
偏芯E(mm)
35
旋回半径(mm)
86
取付方式
平付旋回
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35693122 615S-URB100 1個 オープン ¥3,661

出荷目安:5日

返品不可


 
 
  1