1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)
代表画像です

特長|取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。

用途|冷凍ショーケース等

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
32
取付高H(mm)
46.5
車輪幅(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
120
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
70×70
取付寸法X×Y(mm)
52×52
偏芯E(mm)
12
旋回半径(mm)
30
取付方式
平付旋回
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35692605 420TP-N32 1個 オープン ¥798 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1