1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
代表画像です
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
64
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR50
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
47
軸径T(mm)
18
軸長L(mm)
35
取付方式
差込ボスタイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35691896 420EK-UR50 1個 オープン ¥636 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1