2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハンマーキャスター

420E自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

420E自在車(ナイロンホイール・ゴム車)
代表画像です

特長|デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。

用途|事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50
金具仕上
クロームメッキ
型式
420E自在車
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪No. 偏芯E(mm) 旋回半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35771933 420E-RN100 1個 100 122 425E-RN100 32 83 オープン ¥1,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35771951 420E-RN85 1個 85 103 425E-RN85 28 72 オープン ¥885 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1