2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハンマーキャスター

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER
代表画像です

特長|旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。

用途|オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 車輪No. 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35771915 420BER-FR100 1個 100 122 50 434E-FR100 オープン ¥863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37157066 420BER-FR125 1個 125 148 60 434E-FR125 543 オープン ¥1,285 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1