1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

420EU・自在車(PPホイール・エラストマー車・B入)

420EU・自在車(PPホイール・エラストマー車・B入)
代表画像です
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
95
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-LB75
偏芯E(mm)
29
旋回半径(mm)
68
軸長L(mm)
53
取付パイプ内径T(mm)
22〜24
適合パイプ外径(inch)
1
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
パイプ肉厚(mm)
1.0〜1.6
取付方式
差込プラグ
適合スパナ
19×21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35691241 4203EU-LB75 1個 オープン ¥1,025

出荷目安:6日

返品不可


 
 
  1