1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
代表画像です
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
20
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
40
金具仕上
オールステンレス
車輪No.
499G-MC50
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
57
ねじ寸法T
M12×1.75
軸長L(mm)
35
取付方式
ネジ込み式
適合スパナ
19×21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35689044 315EA-MC50 1個 オープン ¥2,365

出荷目安:5日

返品不可


 
 
  1