2 件中 1 - 2 件

表示件数

イーエス・ウォーターネット

自動かん水タイマー(乾電池式)

自動かん水タイマー(乾電池式)
代表画像です

特長|ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分〜11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1〜30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。

用途|ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!

材質
樹脂
取付方式
メスネジ
電源
角型9Vアルカリ乾電池
流量(L/min)
(20A)40、(25A)60、(40A)160、(50A)250
適合圧力(MPa)
0.1〜0.7
口径
取付:3/4”(20A)、1”(25A)、1・1/2"(40A)、2"(50A)
防水仕様
IP-68
バルブ
1(電磁弁内蔵)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C59703482 COM-7101-1 1個 オープン ¥47,190 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C59703498 COM-7101-3/4 1個 オープン ¥47,190 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1