1 件中 1 - 1 件

表示件数

TAKEGAWA(武川)

ステアリングダンパー

ステアリングダンパー
代表画像です

特長|ステアリングダンパーはハンドルの振れ、路面からキックバックを吸収し走安性を向上します。減衰力特性とフリクションロス低減によりスムーズな作動を実現し高負荷時には適切なダンピングが得られます。 減衰力とフリクションの関係により適正ストロークを90mmに設定し、18段調整機能でオーバーホールが可能な構造としました。 ダンパー特性を使用上不必要な、低過ぎて効果の無い最弱部分や、高過ぎて動かない危険な最強部分を除き、実用使用範囲に的を絞た設計にしています。 アジャストストロークを1ノッチ約0.17mmの調整幅にする事で、オイル通路を通過するオイル量を制御し、よりシビアな調整を可能としました。

注意|※ステアリングダンパー取付けの際はステアリングダンパーステーキットが必ず必要です。 ※レーシングフィッティングキット使用の場合は取付け方法の変更が必要。 ※TAKEGAWA社製品以外の部品(特にフロントフォーク/ヘッドライトステー/オイルクーラー/キャブレター)使用時には取付け出来ない場合があります。 ※スーパーオイルクーラー側にアールズホースエンドの使用は不可。(但し、オイルクーラーがフレームに固定の場合)。 ※油中組み付けにより、オイルが付着している場合がありますがオイル漏れではありません。ご了承下さい。 ※モンキーに取付ける場合:ノーマルフロントフォークに取付ける場合フレーム下にオイルクーラーは取付出来ません。モンキーレギュラーヘッド使用の場合でオイルクーラー取付け車はシリンダーヘッド部のブリーザーは、アルミ削り出しタイプのみ使用可能。タペットキャップブリ-ザ-(09-06-01)・タペットブリーザー(09-06-011/012)は取付不可。

表面処理
(ダンパーパイプ)アルミ削り出しシャンパンゴールドアルマイト処理、
(ダンパーロッド)クロムメッキ/バフ処理
適合車種
モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA等
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35518637 06-01-300 1個 ¥22,464 ¥21,492

廃番

 
 
  1