3 件中 1 - 3 件

表示件数

コスモ石油

コスモリオ2サイクル

コスモリオ2サイクル
代表画像です

特長|すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。

用途|2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。

注意|※混合潤滑方式のガソリンと混合比は、原則、機械メーカーの指示に従ってください。 ※ノズルは付属しておりません。

動粘度(mm2/s)
(40℃) 54.4
(100℃) 8.92
緑色系(目視)
引火点(℃)
100(COC)
密度(g/cm3)
0.867(15℃)
流動点(℃)
-30.0
粘度指数
143
ベースオイル
鉱物油
酸価(mgKOH/g)
0.05
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35508541 - 1缶(0.5L) オープン ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35508557 - 1缶(4L) オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35508566 - 1缶(20L) オープン ¥9,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1