1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

ミニエアーコンプレッサー

ミニエアーコンプレッサー
代表画像です

特長|オイルレス方式・タンク付

用途|タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!
悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!

付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
消費電力(W)
180
定格電流(A)
14
定格入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35503973 FT-35P 1台 オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1