2 件中 1 - 2 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

充電式ブロワ

充電式ブロワ
代表画像です

特長|用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。 電池の容量が一目でわかる電池残量表示付。 作業中に作業ズボンのベルトや壁の釘に掛けることができるベルトフック付。

注意|※BBL-140(本体のみ)には、電池パック・充電器は付属しておりません。

適合
(充電器)BC-1400L
(電池パック)リチウムイオン 14.4V/B-1430L(3000mAh)、B-1425L(2500mAh)、B-1415(1500mAh)
風量(m3/min)
0〜1.7
充電時間(分)
27
仕様
風量切換付、電池残量表示付、ベルトフック付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
555×163×225(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時)
風圧(kPa)
0〜3.5
質量(kg)
1.8(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時)
連続使用時間(分)
強/21、弱30(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C35483086 BBL-140 1台 ノズル、ベルトフック、電池パック ¥38,280 ¥29,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35483077 BBL-140(本体のみ) 1台 ノズル、ベルトフック ¥13,860 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1