2 件中 1 - 2 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

充電式ブロワ

充電式ブロワ
代表画像です

特長|用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。

適合
(充電器)BC-1204
(電池パック)ニカド 12V/B-1220F2(2000mAh)、B-1203F2(1300mAh)
風量(m3/min)
0〜1.3
充電時間(分)
30
仕様
風量切換付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×147×219(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
風圧(kPa)
0〜2.0
質量(kg)
1.8(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
連続使用時間(分)
強/15、弱20(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35483061 BBL-120 1台 ノズル、電池パック ¥20,460 ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35483052 BBL-120(本体のみ) 1台 ノズル ¥13,090 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1