5 件中 1 - 5 件

表示件数

クルーズ

アクリルフレーム・ビスタイプ

アクリルフレーム・ビスタイプ
代表画像です

特長|案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。

付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 外寸(幅W×高さH)(mm) 用紙サイズ 規格 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35347085 CRK791301 1個 227(スタンド使用時) 150×200 A6サイズ(W105×D148mm) A6 ¥1,540 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35347094 CRK791318 1個 319(スタンド使用時) 180×240 B6サイズ(W128×D182mm) B6 ¥2,090 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35347103 CRK791325 1個 519(スタンド使用時) 232×307 B5サイズ(W182×D257mm) B5 ¥2,750 ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35347112 CRK791332 1個 620(スタンド使用時) 260×347 A4サイズ(W210×D297mm) A4 ¥3,410 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35347121 CRK791349 1個 1130(スタンド使用時) 347×470 A3サイズ(W297×D420mm) A3 ¥5,390 ¥5,049 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1