1 件中 1 - 1 件

表示件数

DAYTONA

バッテリー充電器

バッテリー充電器
代表画像です

特長|冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行うことにより一発始動が可能。 MF(メンテナンスフリー)、液補充タイプ共に使用可能。→通常行っている急速充電はバッテリーへの対攻撃性が強いため、バッテリー寿命を極端に縮めることになります。 家庭用電源(100V)です。 充電の進行状況をLEDランプにてお知らせします。 バッテリーの自己放電を補いながら、常に最適な電池容量を維持できます。 充電可能なバッテリー容量は、12V2.3〜28AH。バッテリーが満充電になると充電を自動停止します。バッテリーの劣化等の理由で満充電されない場合は安全確保のため、一定時間が経過すると自動停止します。

注意|※一部BMW車両は使用できません。専用品をお求め下さい。

適合バッテリー
(12V仕様)
二輪車用ベント及びシール電池
小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
バッテリー容量(Ah)
12V 2.3〜28AH
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35344032 71199 1台 ¥12,744 ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1