3 件中 1 - 3 件

表示件数

GSユアサ

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
代表画像です

特長|世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途|バイク用バッテリー

注意|※傾斜搭載は不可となります。 ※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。 ※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。 ※製品には「液別タイプ このバッテリーには専用電解液を入れる必要あり」と記載がございますが、こちらの製品は液入充電済みです。

電圧(V)
12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 主な適合車種 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L) 端子形状 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35337303 YT4B-BS 1個 TZR50R(4UE/4EU1/4EU3) 2.3(10時間率) 0.3 0.12 H オープン ¥6,361 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35337285 YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 3(10時間率) 0.4 0.18 E オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35337294 YTR4A-BS 1個 ライブDio(SK50)/モンキー(Z50J/JU/JF) 2.3(10時間率) 0.3 0.14 I オープン ¥6,361 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1