1 件中 1 - 1 件

表示件数

DAYTONA

防振メーターステーΦ60、80共用 30°曲げ

防振メーターステーΦ60、80共用 30°曲げ
代表画像です

特長|デンスピやデンタコなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。M10ボルト(付属なし)にて取付け。寸法図を見て、車両に合った形状のステーをお選び下さい。OPTIONフリーブラケット(63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。

用途|Φ60、80共用

注意|※汎用品につき、メーター取付ピッチ、メーター底面形状(特に配線取出口)を必ずご確認の上、対応する商品をお選び下さい。 ※メーター底面にビスの頭がある場合は、完全にフラットの状態では取り付けることができません。必要に応じてカラーやワッシャーなどをご用意いただき、調整してください。 ※デンスピ、機械式LCDスピードメーターは、メーター底のスイッチが干渉するため使用できません。

タイプ
Φ60、80共用 30°曲げ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35322664 71635 1個 ¥2,495 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1