2 件中 1 - 2 件

表示件数

Richell(リッチェル)

ハンプ

ハンプ
代表画像です

特長|駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。

用途|駐車場でのスピード抑制に。

注意|※本品は普通自動車の重量程度を対象にしていますので、運搬車輌での使用は避けてください。 ※軟弱な場所での使用は避け、平らな所に設置してください。 ※取付時にはアンカーボルトの頭が製品本体より突き出ないように設置してください。 ※定期的にはアンカーボルトの緩みがないことを確認し、緩みが発見された場合は使用を中止してください。 ※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。

寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
300×600×50
質量(kg)
9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35309127 H6005BK 1個 ブラック オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309136 H6005Y 1個 イエロー オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1