2 件中 1 - 2 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
代表画像です

特長|一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適

形状
チューブクランプスリーブ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
RoHS指令
10物質対応
包装形態
通常包装
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) チューブ内径(Φmm) 質量(g) 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35315497 LS-0425 1個 4 2.5 0.3 6 4 ¥55 ¥37 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315506 LS-0640 1個 6 4 0.4 8 6 ¥55 ¥37 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1