1 件中 1 - 1 件

表示件数

ミツバサンコーワ

ガードック バッテリーメンテナンス&チャージャー

ガードック バッテリーメンテナンス&チャージャー
代表画像です

特長|リアルタイムでバッテリー監視!最大電流0.7Aで優しく充電!0.5秒間隔のリニア制御で最大6ヶ月間、満充電をキープします。 オートバイに繋いだまま充電可能!オートバイの電装品に負担をかけない低電圧だから、バッテリーを車載したまま充電可能です。 バッテリーの取り外し不要!!お手軽バッテリーケーブル付属でコンセント感覚で使用出来ます。 充実のバッテリー診断機能搭載!バッテリーの状態を常に監視・診断し、正常な充電が出来ない場合にはバッテリーの異常をお知らせします。 安心安全の機能。逆接続や端子外れ等の接続異常を見逃さず、作動を停止するとともに本体パネルに表示します。 業界初!警報機能付!!バッテリー端子・中間ケーブル・AC電源のいずれかが外されると大音量ブザーが鳴り響きます。

定格出力電流(A)
0.2〜0.7(6.5〜32Ah)
0.08〜0.3(2〜6Ah)
適合バッテリー
開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型
(充電可能)2〜32Ah/10HR
付属品
お手軽バッテリーケーブル・ワニロケーブル
仕様
盗難警報機能付
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20〜50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38×135×115
定格入力電圧(V)
100(50/60Hz)
定格出力電圧(DC V)
(最大)16
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35308734 BC-007 1個 ¥17,280 ¥17,172 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1