4 件中 1 - 4 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
代表画像です

特長|一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ
ブラック
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 有効断面積(mm2) 質量(g) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35315147 CPP20-10B 1個 10 33.8 13 45.2 20.2 ¥308 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315156 CPP20-12B 1個 12 33.1 14 45.4 23.4 ¥396 ¥285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315122 CPP20-6B 1個 6 12.5 7 38.8 17 ¥220 ¥164 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315131 CPP20-8B 1個 8 23.3 7 38.7 18.1 ¥264 ¥175 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1