4 件中 1 - 4 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
代表画像です

特長|一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ
ブラック
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) RoHS指令 有効断面積(mm2) 質量(g) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35315052 CPS20-10B 1個 10 22.6 28 59.8 ¥847 ¥593 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315061 CPS20-12B 1個 12 10物質対応 23 30 60 ¥880 ¥626 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315034 CPS20-6B 1個 6 11.5 23 54.8 ¥792 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35315043 CPS20-8B 1個 8 19.8 24 54.7 ¥803 ¥571 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1