22 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

タイミングベルト(ポリウレタン) T10形

タイミングベルト(ポリウレタン) T10形
代表画像です

特長|ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。

用途|自動包装機、カードリーダー、繊維機械、製紙機械、NC旋盤、搬送機械

ベルト形
T10
歯ピッチ(mm)
10
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
4.5
タイプ
Uタイプ、熱硬化タイプ
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
45
動力(kw)
最大伝動/3.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35267443 T10-15-100 U 1本 15 100 1000 ¥5,249 ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267452 T10-15-125 U 1本 15 125 1250 ¥6,415 ¥3,877 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267461 T10-15-140 U 1本 15 140 1400 ¥6,977 ¥4,201 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267346 T10-15-40 U 1本 15 40 400 ¥3,046 ¥1,825 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267355 T10-15-45 U 1本 15 45 450 ¥3,186 ¥1,933 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267364 T10-15-50 U 1本 15 50 500 ¥3,402 ¥2,041 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267373 T10-15-55 U 1本 15 55 550 ¥3,607 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267382 T10-15-60 U 1本 15 60 600 ¥3,866 ¥2,365 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267391 T10-15-65 U 1本 15 65 650 ¥4,061 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267407 T10-15-70 U 1本 15 70 700 ¥4,234 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267416 T10-15-75 U 1本 15 75 750 ¥4,471 ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267425 T10-15-80 U 1本 15 80 800 ¥4,720 ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267434 T10-15-90 U 1本 15 90 900 ¥4,979 ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267556 T10-25-105 U 1本 25 105 1050 ¥8,586 ¥5,173 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267477 T10-25-50 U 1本 25 50 500 ¥5,206 ¥3,121 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267486 T10-25-55 U 1本 25 55 550 ¥5,497 ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267495 T10-25-60 U 1本 25 60 600 ¥5,800 ¥3,553 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267504 T10-25-65 U 1本 25 65 650 ¥6,167 ¥3,769 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267513 T10-25-70 U 1本 25 70 700 ¥6,491 ¥3,985 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267522 T10-25-75 U 1本 25 75 750 ¥6,761 ¥4,093 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>