23 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

タイミングベルト(ポリウレタン) T5形

タイミングベルト(ポリウレタン) T5形
代表画像です

特長|ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。

用途|データライター、ファクシミリ、ミシン

ベルト形
T5
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
2.2
タイプ
Uタイプ、熱硬化タイプ
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
動力(kw)
最大伝動/0.75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35267224 T5-10-100 U 1本 100 500 ¥1,782 ¥1,079 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267233 T5-10-105 U 1本 105 525 ¥1,825 ¥1,079 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267242 T5-10-110 U 1本 110 550 ¥1,868 ¥1,079 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267251 T5-10-120 U 1本 120 600 ¥1,966 ¥1,177 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267267 T5-10-125 U 1本 125 625 ¥1,998 ¥1,285 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267276 T5-10-130 U 1本 130 650 ¥2,009 ¥1,285 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267285 T5-10-145 U 1本 145 725 ¥2,063 ¥1,285 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267294 T5-10-150 U 1本 150 750 ¥2,117 ¥1,285 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267303 T5-10-160 U 1本 160 800 ¥2,171 ¥1,393 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267312 T5-10-170 U 1本 170 850 ¥2,246 ¥1,393 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267321 T5-10-180 U 1本 180 900 ¥2,344 ¥1,501 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267337 T5-10-200 U 1本 200 1000 ¥2,398 ¥1,501 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267111 T5-10-40 U 1本 40 200 ¥1,220 ¥733 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267127 T5-10-50 U 1本 50 250 ¥1,339 ¥809 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267136 T5-10-55 U 1本 55 275 ¥1,339 ¥809 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267145 T5-10-60 U 1本 60 300 ¥1,404 ¥852 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267154 T5-10-65 U 1本 65 325 ¥1,447 ¥863 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267163 T5-10-70 U 1本 70 350 ¥1,490 ¥895 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267172 T5-10-75 U 1本 75 375 ¥1,534 ¥928 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267181 T5-10-80 U 1本 80 400 ¥1,577 ¥949 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>