2 件中 1 - 2 件

表示件数

スリーボンド

塩害用防錆塗装剤(黒色)

塩害用防錆塗装剤(黒色)
代表画像です

特長|密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。

用途|各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。

比重
(原液)1.27
(試験方法3TS-213-01)
外観(原液)
黒色
(試験方法3TS-201-01)
試験項目
耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、
耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、
塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
仕様
加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
180mL
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35265054 TB6141B 1缶(1L) ¥8,640 ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35265045 TB6141BR 1本(300mL) 水性 ¥2,592 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1