1 件中 1 - 1 件

表示件数

呉工業(クレ)

レクトラクリーン

レクトラクリーン
代表画像です

特長|ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。
ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。
自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。

用途|エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。

トラスコ品番
440-3479
質量(g)
410
使用温度範囲(℃)
-20〜40
寸法(Φ×mm)
66×200
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
370mL
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35264187 1012 1本(380mL) ¥1,080 ¥777 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1