1 件中 1 - 1 件

表示件数

DAYTONA

キャブレターバキュームゲージセット

キャブレターバキュームゲージセット
代表画像です

注意|※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行ってください。 水平状態ではゼロ点はズレる場合があります。必ず垂直でご使用ください。

セット内容
本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個
寸法(mm)
全長300×全幅150
測定範囲(kPa)
-100〜100(10〜5刻み)
ゲージ径(Φmm)
65
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35226861 44645 1セット ¥14,904 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1