3 件中 1 - 3 件

表示件数

スリーエム(3M)

防じんマスク No.6000/2091-RL3

防じんマスク No.6000/2091-RL3
代表画像です

特長|DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。

用途|ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3

注意|ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

国家検定合格番号
TM371
規格
RL3
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 サイズ 寸法(幅W×高さH)(mm) 質量(g) 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07076465 No.6000/2091-RL3 1個 S 150×138 97 88 47 ¥4,961 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07076474 No.6000/2091-RL3 1個 M 150×148 99 86 51 ¥4,961 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07076483 No.6000/2091-RL3 1個 L 155×148 100 86 47 ¥4,961 ¥3,729

欠品中


 
 
  1