1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車

ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車
代表画像です

特長|ゴム締め式キャスター 一般用

注意|※軸径はゴム外径です。

キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
126
取付高H(mm)
164
車輪幅W(mm)
25
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
種別
一般キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
19.5
旋回始動力(daN)
45
偏心E(mm)
45
ねじ寸法T
22
軸長L(mm)
58
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35201056 GMO-125BM 1個 オープン ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1