2 件中 1 - 2 件

表示件数

ナンシン

SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)

SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)
代表画像です
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
96
車輪幅W(mm)
20
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
始動力(daN)
3.6
旋回始動力(daN)
9.6
偏心E(mm)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ねじ寸法T 軸長L(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35200121 SEL-75NTC 1個 M12×P1.75 25 オープン ¥820 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40263422 SEL-75NTC 1個 UNF1/2×20山 14 オープン ¥755 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1