1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 固定、ゴム(グレー)車

プレート式  固定、ゴム(グレー)車
代表画像です

特長|軽荷重・一般用キャスター KM型はTM型と取付高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
183
車輪幅W(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.1
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
種別
一般キャスター
金具仕上
クロームメッキ
始動力(daN)
18
取付ピッチA×B(mm)
100×50
プレート寸法X×Y(mm)
117×81
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35199315 KM-150MM 1個 オープン ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1