1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 自在、エラストマー(B入り)車

プレート式  自在、エラストマー(B入り)車
代表画像です

特長|軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
122
車輪幅W(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
9
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
種別
一般キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
25.2
取付ピッチA×B(mm)
82×40
プレート寸法X×Y(mm)
100×58
偏心E(mm)
32
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35198405 TEL-100TB 1個 オープン ¥1,003 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1