1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 自在、フェノール車

プレート式  自在、フェノール車
代表画像です

特長|中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
フェノール
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
144
車輪幅W(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
10.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
180
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
7.56
旋回始動力(daN)
27
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
プレート寸法X×Y(mm)
95×95
偏心E(mm)
35
質量(kg)
1.01
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35196533 STM-100PH 1個 オープン ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1