1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 自在、強化ナイロン車

プレート式  自在、強化ナイロン車
代表画像です

特長|中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
70
車輪幅W(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
6
旋回始動力(daN)
15
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×42
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
偏心E(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35196472 STM-50NHN 1個 オープン ¥474 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1