1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車

プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車
代表画像です

特長|旋回を止めるストッパーに、車輪の回転を止める機能を付けたストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅W(mm)
40
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
シングル&旋回ストッパー
許容荷重(daN)
160
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
9.6
旋回始動力(daN)
64.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
偏心E(mm)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35196253 STC-150CBC SW-4 1個 オープン ¥3,661

出荷目安:2日


 
 
  1