1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車

プレート式  自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
代表画像です

特長|軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロン(白、ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
130
車輪幅W(mm)
29
取付穴径P(Φmm)
10.5
ストッパー
シングルストッパー
許容荷重(daN)
120
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
5.4
旋回始動力(daN)
25.2
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
71×71(68×68)
プレート寸法X×Y(mm)
90×90
偏心E(mm)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35196131 STC-100NB S-2 1個 オープン ¥1,933

出荷目安:4日

返品不可


 
 
  1