1 件中 1 - 1 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

卓上丸のこ

卓上丸のこ
代表画像です

特長|持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!

用途|各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、
ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
ノコ刃直径(mm)
216
取付穴径(Φmm)
25.4
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4900
傾斜切断(°)
0〜左45
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
7.7
付属品
216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35184956 FC8FC 1台 ¥38,232 ¥26,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1