2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

電気マルノコ

電気マルノコ
代表画像です

特長|ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。
墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。

注意|※5637BASPはノコ刃別売です。

ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07076176 5637BA 1台 チップソー(A-42765)、ボックスレンチ10、平行定規 ¥28,380 ¥19,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10322925 5637BASP 1台 ボックスレンチ10、平行定規 ¥25,300 ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1