1 件中 1 - 1 件

表示件数

大日製作所

動力用押釦開閉器 防水埋込形

動力用押釦開閉器 防水埋込形
代表画像です

特長|押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。

用途|各種産業機械の手元開閉器

種類
埋込形/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP67
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220/AC440)
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
防水
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
225
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35172374 DKFW233 1個 ¥4,396 ¥3,661 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1