1 件中 1 - 1 件

表示件数

大日製作所

動力用押釦開閉器 可逆防水露出形

動力用押釦開閉器 可逆防水露出形
代表画像です

特長|工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。

用途|各種産業機械の手元開閉器

種類
露出形/可逆防水型
ボタン数
3
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP65
ボタン文字
FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
耐電圧(V/min)
1500
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
可逆防水
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
415
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35172365 DERW253 1個 ¥6,696 ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1