1 件中 1 - 1 件

表示件数

PROMATE

CD管リール

CD管リール
代表画像です

特長|大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。

用途|シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し

注意|※メーカーによって適応できない場合がございます。

質量(kg)
5.7
高さ(mm)
270以内
内径(Φmm)
290以上
外径(Φmm)
670以内
適合サイズ
Φ14(50m)、Φ16(50m)、Φ22(50m)、Φ28(30m)
収納時寸法(mm)
310×334×140
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35203673 E-9903 1台 ¥42,120 ¥38,772 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1