2 件中 1 - 2 件

表示件数

PROMATE

OAフラットライン

OAフラットライン
代表画像です

特長|回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。 (電線:最大Φ11.5mmまで) 直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。 E-4117RMは、3〜17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。

用途|OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に

質量(kg)
3.6
長さ(m)
20
収納寸法(mm)
(リール径)550
線径(mm)
5×8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35203235 E-4117R 1台 ¥35,640 ¥35,532 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35203244 E-4117RM 1台 ¥37,800 ¥37,692 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1