2 件中 1 - 2 件

表示件数

興研

防じんマスク 7121R

防じんマスク 7121R
代表画像です

特長|アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。

国家検定合格番号
第TM644号
規格
RL3
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) サイズ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06845386 7121R-03 1個 108X125 レギュラー オープン ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08214166 7121R-03 1個 104X121 S(小顔タイプ) オープン ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1