1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ
代表画像です

特長|使用場所を選ばない充電式(コードレス) 軽量コンパクトボディにハイパワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載 作業途中の継足し充電が可能な、リチウムイオン電池採用 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。

用途|電源が確保できない生垣や植木の刈り込みに

電池パック
B-1013L(リチウムイオン)
10.8V・1300mAh
最大切断径(Φmm)
枝径/10 ※樹木の種類、刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
充電時間(分)
30 ※電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
充電器形名
UBC-1000L
充電入力電源(V)
100
充電入力容量(VA)
75
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバ(本体取付)・ノブナット(本体取付)・充電器・電池パック
本体質量(kg)
1
充電器質量(kg)
0.45
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35155285 BHT-2600 1台 ¥25,488 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

リョービのヘッジトリマ2015年版