1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

卓上切断機

卓上切断機
代表画像です

用途|木材の高精度切断に

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜 左45°/37×140
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×140
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜 左45°/15×102
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×102
仕様
ターンテーブル回転/0°、45°
ターンテーブル回転角度/左0〜45°、右0〜45°
ノコ刃外径(Φmm)
220
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
5300
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
付属品
集じん袋・ストッパ定規・バイス・ノズル・スパナ・補助スタンド×2・220mmチップソー
質量(kg)
8.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35154962 TS-225 1台 ¥46,440 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1