1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

ジスクサンダ

ジスクサンダ
代表画像です

特長|小型で扱いやすく連続作業に最適 負荷をかけても回転数が落ちない、フィードバック回路を搭載

用途|サビ落し、塗装はがし、金属製品の研磨のスピードアップ

外径×内径(Φmm)
(ジスクペーパー)150×19
回転数(min-1[r.p.m])
2500〜5200
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
910
コード長さ(m)
5
長さ(mm)
186
付属品
補助ハンドル・スピンドルネジ(M12・M16)・カラーΦ22・Φ127サンディングパット・クランプナット・Φ150ジスクペーパー(#24・#30・#50・#80・#120)・17mm片口スパナ・カニ目スパナ
質量(kg)
1.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35154847 DSE-5010 1台 ¥34,560 ¥25,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1