1 件中 1 - 1 件

表示件数

ホーザン

卓上丸鋸盤

卓上丸鋸盤
代表画像です

特長|刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。

用途|金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。

注意|※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等故障の原因となります。1〜2分間隔での運転は連続使用となりますのでご注意下さい。

切断板厚(mm)
【プリント基板】ガラスエポキシ/3、セラミック/1
【金属】鉄板(非熱処理)/1、アルミ板(純アルミ系)/5
【樹脂】アクリル板/10
【木材】軟質/26
適合替刃
【プリント基板】ガラスエポキシ・セラミック/K-210-3(別売)
【金属】鉄板(非熱処理)/K-210-3(別売)、アルミ板(純アルミ系)/K-210-2(標準付属品)
【樹脂】アクリル板/K-210-2(標準付属品)
【木材】軟質/K-210-1(別売)
回転数(min-1[r.p.m])
3500〜6000
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
200
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
仕様
適応刃寸法/50〜85mmΦ ※専用ディスクカッター及びK-110-1/2取り付け可能
RoHS指令
あり
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35149931 K-210 1台 ¥67,068 ¥58,212 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1