1 件中 1 - 1 件

表示件数

BOSCH(ボッシュ)

吸じんマルチサンダー

吸じんマルチサンダー
代表画像です

特長|粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター
延長ラバーパット標準装備
曲面フィンガーパッド標準装備

付属品
標準付属ペーパー:Best for Wood#80,120,180 各1枚
フィンガーパッド用::Best for Wood#60,120,2400 各2枚
ペーパー寸法(mm)
93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])
12000
ストローク数(min-1[回/分])
24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
160
コード長さ(m)
2.5
オービットダイヤ(mm)
(軌道)1.6
プレート寸法(mm)
105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×145
質量(kg)
1.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35149037 PSM160A/N 1台 ¥15,120 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1