3 件中 1 - 3 件

表示件数

日動工業

プラグインポッキンブレーカー

プラグインポッキンブレーカー
代表画像です

特長|元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。屋内用。

用途|ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-T)

質量(kg)
0.4
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
0.4
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
3
電線仕様-種別
SVCT
質量(g)
400
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 保護機能 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C35148425 PIPB-EB-T 1個 漏電保護専用(15mA感度) ¥12,100 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35148434 PIPB-EK-T 1個 過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度) ¥13,200 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35148443 PIPBH-EK-T 1個 過負荷・漏電保護兼用(15A/6mA感度) ¥18,700 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1