4 件中 1 - 4 件

表示件数

亀嶋鉄工所

ギヤポンプ(電動機連結型)

ギヤポンプ(電動機連結型)
代表画像です

特長|KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

用途|潤滑油等、油種の移送。

材質
鋳鉄
出力(kW)
0.2
寸法H(mm)
15
寸法E(mm)
35
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0〜0.2
最高圧力(MPa)
0.3
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
60
最高使用温度(℃)
60
寸法BM(mm)
450
寸法BA(mm)
330
寸法BC(mm)
235
寸法BN(mm)
265
使用粘度範囲(mm2/sec)
50〜500
寸法G(Φmm)
12
寸法M.P(mm)
2×A1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 回転数(min-1[r.p.m]) 寸法A(mm) 寸法F(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35143385 KAS01 1台 457-5644 15 600 105 200 ¥87,588 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35143394 KAS02 1台 457-5652 17 600 115 200 ¥88,776 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35143403 KAS03 1台 457-5661 20 500 135 240 ¥91,908 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35143412 KAS04 1台 457-5679 22 500 150 240 ¥102,924 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1